曜日別特売
ZPT2004UGSK6-U4-A8 真空パッド (ZPT2004U~) SMC 31427243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT2004U~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)導電性シリコンゴムバッファストローク(mm)6注文コード31427243品番ZPT2004UGSK6-U4-A8
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状平形材質(パッド)導電性シリコンゴムねじ径取付接続/M8×1ストローク(mm)6取出方向縦方向接続ねじM8X1おねじ接続方法真空取出口/バーブ継手、取付接続/おねじパッド寸法(mm)2×4チューブ径(Φmm)真空取出口/4(ウレタンチューブ)バッファ仕様回り止め付バッファストローク(mm)6真空取出口Φ4軟質チューブ用バーブ継手真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする