ミドリ安全
ミドリ安全の 背抜き手袋
ミドリ安全の 天然ゴム 背抜き手袋
ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
31427647
品番
MHG-130
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
サイズ
S
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
6.8
手のひらまわり(cm)
18.4
材質
ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)・ナイロン・ステンレス繊維・ポリウレタン他
色
レッド/ブラック、ピンク
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
入数(双)
1
用途
運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。
トラスコ品番
835-9822
厚さ(mm)
1.7
質量(g)
42
機能
薄手・通気性・洗濯可・グリップ力