MIDORIRESCUE 移動式救助工具セット ミドリレスキュー ミドリ安全 31427699 MIDORIRESCUE 移動式救助工具セット ミドリレスキュー ミドリ安全 31427699 MIDORIRESCUE 移動式救助工具セット ミドリレスキュー ミドリ安全 31427699

移動式救助工具セット ミドリレスキュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31427699 品番MIDORIRESCUE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥171,600

救助工具、保護具などをコンパクトに収納できます。車輪付きで移動が簡単です。

仕様ミドリ安全、移動式救助工具セット、ミドリレスキュー トラスコ品番106-7136 セット内容油圧ジャッキ爪なし4t×1台、シャベル(丸)×1本、ブルーシート(3.6m×5.4m)×1枚、工具箱(7点入)×1セット(ハンマー225g・ボルトクリッパー300mm・折畳ノコギリ210mm・プライヤー200mm・モンキーレンチ200mm・サバイバルシートG・S(保温・遮熱))、ゴーグル×1個、防じんマスク×2枚、ハイグリップハンド×1双、ヘッドランプ(単3電池4本付き)×1個、救急パック(伸縮包帯・カット絆・防水ワンタッチパッド)×1セット 質量(kg)42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×1050

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする