プランテックスグローブ スムス ゴム入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード31427814 品番PLANTEX-SUMUSU-GOMUIRI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

植物由来の合成繊維を使用した作業手袋です。伸縮性のある生地を使用しているので、フィット感が抜群です。長繊維を使用しているので、低発じんです。手首部分のしぼりで、作業中に脱げにくくなっています。

サイズS 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 材質ポリエステル(部分植物由来ポリエステル使用)・ゴム・レーヨン ホワイト/ホワイト 入数(双)1 用途検査、組立てに。 トラスコ品番105-6039 厚さ(mm)0.7 質量(g)16 機能伸縮性・フィット感・低発塵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする