RAINVERDE-N-SITA 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 ミドリ安全 31428399 RAINVERDE-N-SITA 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 ミドリ安全 31428399 RAINVERDE-N-SITA 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 ミドリ安全 31428399 RAINVERDE-N-SITA 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 ミドリ安全 31428399

雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31428399 品番 RAINVERDE-N-SITA
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス1に適合した高視認仕様です。(上下セット着用時クラス3)蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。

蛍光オレンジ サイズM 材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット トラスコ品番835-7364 質量(g)325 規格JIS_T8127(高視認性安全服)クラス1適合 身長(cm)160〜170 股下(cm)72 ウエスト(cm)110 ズボン丈(cm)101 裾廻り(cm)51.5 仕上り寸法(cm)ウエスト:66
注意
※質量はLサイズ基準の平均質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする