RAINVERDE-N-SITA 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 ミドリ安全 31428417 RAINVERDE-N-SITA 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 ミドリ安全 31428417 RAINVERDE-N-SITA 雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 ミドリ安全 31428417

雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31428417 品番 RAINVERDE-N-SITA
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス1に適合した高視認仕様です。(上下セット着用時クラス3)蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。

蛍光イエロー サイズ3L 耐水圧(mm)36000以上 材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット トラスコ品番835-7372 質量(g)325 規格JIS_T8127(高視認性安全服)クラス1適合 身長(cm)185〜195 股下(cm)84 ウエスト(cm)132 ズボン丈(cm)116 裾廻り(cm)57.5 仕上り寸法(cm)ウエスト:77
注意
※質量はLサイズ基準の平均質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする