注意
※設置方法で正しく設置していただくことで、防雨に対応しています。ただし、台風や大雨の際は、取り外していただくか、別途防雨対策をお願いします。
※設置する場所に応じて、支柱(径25mm〜30mm)や固定用の金具等を別途ご用意ください。
※電源は付属しておりません。自動車用12Vバッテリー・バッテリーボックスをホームセンター等でご購入ください。ワニ口クリップでつなぐだけで接続完了です。
※軽自動車用12Vバッテリー40B19で、およそ15日程度稼働できます。
※鳥対策の場合、被害の集中する「早朝」から自動的に作動するように明るさ感知センサーで設定してあります。昼夜設定スイッチで昼間の作動と夜の作動を切り替えできます。
※音で忌避させる機器になりますので、近隣に民家などがある場合には、騒音、苦情の対象になりますので十分なご配慮をお願いいたします。近隣に民家がある場合には昼間は300m以上、夜間は400m以上離れた場所にてご使用下さい。