注意
※木柱でもパイプにも固定できる設置ステー付属で設置が楽です。別途支柱をご用意いただければ、付属の結束バンドで単管Φ48.6まで設置できます。
※まるで通信を行っているIoT機器のような、ダミーアンテナ付です。
※電源は付属しておりません。自動車用12Vバッテリー・バッテリーボックスをホームセンター等でご購入ください。ワニ口クリップでつなぐだけで接続完了です。
※軽自動車用12Vバッテリー40B19で、およそ18日程度稼働できます。
※バッテリー残量がなくなるとLEDが点滅してお知らせします。
※音量はボリュームで自由に調整可能(最大100dB程度)。音で忌避させる機器になりますので、近隣に民家などがある場合には、騒音、苦情の対象になりますので十分なご配慮をお願いいたします。また音のボリューム調整がありますが、あまり小さな音ですと効果が弱くなります。