曜日別特売
SC-19PCLVSRA3-ALPHA ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α ミドリ安全 31428828

SC-19PCLVSRA3-ALPHA ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α ミドリ安全 31428828
SC-19PCLVSRA3-ALPHA ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α ミドリ安全 31428828
SC-19PCLVSRA3-ALPHA ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α ミドリ安全 31428828
SC-19PCLVSRA3-ALPHA ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α ミドリ安全 31428828
SC-19PCLVSRA3-ALPHA ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α ミドリ安全 31428828

ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ブルー/スモーク
材質帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂
内容量1個注文コード31428828品番SC-19PCLVSRA3-ALPHA
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。(メーカー従来品に比べ、約3度のヘルメット内部温度の低減が可能)帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。(メーカー従来品比-30g)ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。(メーカー従来品比+63mm)ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。

用途
飛来・落下物・墜落時保護用
ブルー/スモーク使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用材質帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番837-0897幅(mm)227高さ(mm)148質量(g)510規格国家検定合格品準拠規格シールド面衝撃強度:JIS T8147
注意
※シールドは飛来物・飛来粉じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31428864
2019-06-06
用途: 現場作業
建設業・工事業

現場の入構基準(規定)講習時の検査で問題なし、使用感も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする