オリジンテックス OR-702(主材)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード31428945 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

合成樹脂系特殊共重合エマルジョンを主成分とするOR-502、OR-702とこれを凝固させる無機質特殊汎用混合剤をベースとする新しい合成樹脂系の防水材です。
安全性:水性系であるため、溶剤は一切使用しないので、引火、中毒の心配がありません。
環境性:工事期間中、異臭の発生がなく住民の方に不快感を与えることがありません。
耐候性:気温の変化に影響されにくく、オゾンや紫外線に強く経時劣化を防ぎます。
接着性:コンクリート等、各種下地に強力な接着性があるので、剥離の心配がありません。
防水性:現場でシームレスな合成樹脂シート状を形成するため、防水性が完全です。
防火性:難燃性であるため、燃え難く安全です。
施工性:下地に多少の湿気があっても施工可能なた目、工期に大幅な誤差が生じません。

用途水槽・地下用 仕様使用道具:金ゴテ 乳白色 性質液体 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 施工面積(m2)15
注意
※オリジンテックスOR-702(主材)+オリジンテックスOR-2号(硬化剤)とのセットでご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする