屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31429153 品番 TS-115N
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

屈み作業が多く転倒事故も心配な屋根上作業向けに開発された「トビスニシリーズ」です。指1本でも簡単に曲げられる優れた屈曲性を実現しました。つま先が先芯へ当るのを緩和する特殊な形状の専用インソール搭載です。靴底は粉やチリの付着した屋根上や高所でも滑りにくく足元をサポートします。

サイズ(cm)25 ブラック/ブル- 材質(先芯)ワイド樹脂 足幅3E 規格JSAA_A種認定 用途屋根上作業、建設業など。 仕様つま先あたり緩和形状 トラスコ品番855-5309 形状ローカット 質量(g)720 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 材質(甲被)ベロア、人工皮革、合成皮革、メッシュ 機能屈曲性 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準重量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする