画像準備中

きよまる君 濁水用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1kg) 注文コード 31429329 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。また、他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。弱酸性〜アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また、添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、『きよまる君』を使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。

用途
・土木・建築現場で発生する濁水全般
・トンネル工事・AGF工法(水ガラス)
・ダム工事・造成工事に伴う濁水
・基礎工事(杭打ち)に伴う濁水
・シールド工事、ボーリング工事に伴う濁水
危険物の類別非危険物 NETIS番号KT-190016-VE 添加量目安:100〜200g/1000L
注意
※直射日光を避け、通風が良く湿気のない保管場所が必要。
※現場の排水量にもよるが、最低でも10m×10m程度の水処理をする作業スペースが必要。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする