ハコUBNZSC38.38 ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 スタンダードモデル UBN-ZSC-38 uni(三菱鉛筆) 31429645

※商品画像

ハコUBNZSC38.38 ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 スタンダードモデル UBN-ZSC-38 uni(三菱鉛筆) 31429645
ハコUBNZSC38.38 ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 スタンダードモデル UBN-ZSC-38 uni(三菱鉛筆) 31429645

ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 スタンダードモデル UBN-ZSC-38

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(軸)アドビ
内容量1箱(10本)注文コード31429645品番ハコUBNZSC38.38
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。
新開発 ZENTOインクを搭載。
”時や場所” 、”気分やこころの声”に沿って選ぶ自分の色。
指や手があたる場所を広くカバーするロングラバーグリップで、握りやすく安定した書き心地をもたらします。
軸の素材には再生材を使用しています。

方式ノック式インク色ボール径(Φmm)0.38グリーン購入法適合色(軸)アドビ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする