サイズ(cm)24
色ブラック
材質(先芯)鋼
足幅3E
トラスコ品番105-7662
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
電気抵抗値1.0×10[[の5〜8乗]]Ω(23℃ C1)
機能静電、耐熱
JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴)
アズワン品番64-1111-01
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA半敷
靴タイプ長靴