※商品画像

ハコUBNZS38.15 ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 ベーシックモデル UBN-ZS-38 uni(三菱鉛筆) 31429715 ハコUBNZS38.15 ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 ベーシックモデル UBN-ZS-38 uni(三菱鉛筆) 31429715

ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 ベーシックモデル UBN-ZS-38

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 31429715 品番 ハコUBNZS38.15
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。
新開発 ZENTOインクを搭載。
実用的なシーンで多く使われる、黒・赤・青、3色のインク色を揃えました。
色の識別性を高めたミニマルな外観でどんなシーンにも自然となじみます。

【ノック上部】赤 方式ノック式 インク色 ボール径(Φmm)0.38 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする