※商品画像

ユニボールゼント 単色 0.38mm フローモデル UBN-ZF-38

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31429776 品番 UBNZF38.8
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。
新開発 ZENTOインクを搭載。
アルマイト塗装を施したアルミ製のグリップと軸色に合わせた可動式カラークリップ。
適度な重量感が流れるような書き心地を生み出します。
さりげなくただ確かに、あなたのこだわりを体現する1本です。

方式ノック式 インク色 ボール径(Φmm)0.38 色(軸)フローライト 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする