本体画像

フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31429907 品番 RKT15-09BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

木材(フローリング、ドア、柱など)の色あせ、変色、キズかくしができます。
UV加工で紫外線にも強いシールタイプです。
ワックスの塗布が可能です。
貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます、

使用方法
[1]シートを貼る面のほこり、汚れ、水分、油分などをふき取り、乾燥させてください。
[2]必要な長さにテープをハサミで切ります。補修する箇所より少し大きめにカットしてください。
[3]はくり紙をはがし、軽く押さえながら位置を決め、空気が入らないように貼り付けます。
材質アクリル粘着剤、PVC、ウレタン ダークオーク 幅(cm)15.5 長さ(cm)45 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
床面キズ隠し

床のフローリングのキズ隠しに使用します。
 全てを貼り替えることが、コストや手間の面で厳しいので、要所要所をこちらの商品で補修します。
 以前は、シート状だったのに、丸められてしまったので張り辛いです。何故、改悪されたのでしょうか。戻して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする