八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の シダホウキ
赤エースほうき 短柄
(1件のレビュー)
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31430291
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
玄関・ベランダなど屋外の掃き掃除に。
用途
庭ほうき 屋外 玄関 庭 ほうき 箒
材質
穂/シダ、柄/竹(被覆チューブ)
幅(cm)
約20
全長(cm)
約130
繰り返し・詰め替え
対応