八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の 熊手
八ツ矢グリンくまで 組立なし
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31430555
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
爪固定型の平爪くまで(爪巾7mm、25本爪) 。組立て無しですぐに使えます。庭や道路の清掃に便利な金属製(鉄)の熊手です。
用途
庭 道路 落ち葉 草木 回収 掃除
材質
鉄
幅(cm)
約50
全長(cm)
約143
繰り返し・詰め替え
対応