八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の 熊手
ロング根かきくまで
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31430598
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ガンコな草も硬い爪で根っこからかきおこします。アルミハンドルなので軽く、立ったままで草抜き作業ができるのでラク。
用途
草取り 庭掃除 熊手 金属製
材質
線/2.2mm径鋼線(6本爪)、柄/アルミパイプ
幅(cm)
約9
全長(cm)
約105
繰り返し・詰め替え
対応