八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の たわし
八ツ矢工業の パームたわし
ロング竹柄付きたわし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31430650
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長約105cmのロングサイズの竹柄付きたわし。パーム繊維が洗浄液を程よく含み汚れを落としやすくします。大きな桶や樽の洗浄に。
用途
たわし 柄付きブラシ
材質
頭部/パーム、柄/竹
サイズ(号)
30
全長(cm)
約105
繰り返し・詰め替え
対応