八ツ矢工業
八ツ矢工業の 洗車道具
八ツ矢工業の 洗車スポンジ/ブラシ
八ツ矢工業の 洗車ブラシ(柄付き)
馬毛洗車ブラシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31430659
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ソフトな馬毛で車のボディにキズが付きにくく、優しく洗浄できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ 馬毛
モノタロウ
¥
529
¥
582
税込
用途
洗車用ブラシ
材質
ブラシ/馬毛、柄/ポリエチレン
全長(cm)
約38
危険物の類別
非危険物