八ツ矢工業
八ツ矢工業の 洗車道具
八ツ矢工業の 洗車スポンジ/ブラシ
八ツ矢工業の 洗車ブラシ(柄付き)
パキンカーウォッシュ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31430668
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
コシが強く泡立ちのよい、洗浄力に優れた洗車用ブラシです。タイヤやホイールなどにこびりついた汚れも落としやすい。
モノタロウではこんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ パキン
モノタロウ
¥
439
¥
483
税込
用途
洗車用ブラシ
材質
ブラシ/パキン、柄/ポリエチレン
全長(cm)
約38
危険物の類別
非危険物