八ツ矢工業
八ツ矢工業の ゴミ箱
八ツ矢工業の ふた無しゴミ箱
オフィスくず入れ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31431070
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
オフィス用のオーソドックスなくず入れ。丈夫なスチール製(鉄板)。
用途
室内 丸型 蓋なし ゴミ箱 ごみ箱 ダストボックス くずいれ
材質
スチール
質量(kg)
約7.3
色
グレー
サイズ
小
寸法(cm)
約直径22.5×高さ27