八ツ矢工業
八ツ矢工業の オフィスインテリア
八ツ矢工業の 傘・傘立て
八ツ矢工業の 傘立て・アンブレラスタンド
ステン傘立て
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31431115
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
傘のおさまりが良いスリープタイプ傘立て。アジャスター、受け皿付き。
用途
傘たて 傘スタンド 角型 大型 オフィス 会社 店舗 病院 施設 学校
材質
枠/ステンクラッド管、受け皿/ABS
サイズ(cm)
約幅110×奥行30×高さ49.5
本数
収納可能:約54〜72