八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ブラシ
八ツ矢工業の パイプブラシ
シダ煙突ブラシ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31431140
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シダ製の煙突ブラシ。八ッ矢下水煙突そうじ(別売り)のワイヤに取り付けてご使用ください。
種別
3寸
材質
ブラシ/シダ・鉄
サイズ
3寸
寸法(Φcm)
約9
繰り返し・詰め替え
対応