八ツ矢工業
八ツ矢工業の キッチン・調理用品
八ツ矢工業の ボール・ざる・漬物・米びつ
八ツ矢工業の タライ・タル
トタンたらい
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31431201
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
熱や衝撃に強い、昔ながらのトタンたらい。
用途
タライ 洗い桶 金属製
材質
鉄板
サイズ
48
容量(L)
約24.8
寸法(cm)
約直径54.7×高さ14.3