八ツ矢工業
トレ箕
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31431210
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
取っ手付きで作業がラクにできる箕。草むらでも目立つオレンジ色で置き忘れリスクを軽減。厩舎の清掃、乾草・飼料の運搬、収穫物の運搬、肥料の散布、落ち葉の清掃などで活躍。
用途
手箕 収穫 選別 庭掃除 草取り ゴミ集め チリトリ ちりとり
材質
【本体】PP【持ち手】鉄
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×46×45