明光商会
明光商会の オフィス機器
明光商会の ラミネーター
明光商会の ラミネートフィルム
パウチフィルム(60冊入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60冊×100枚)
注文コード
31431395
品番
MP10-6095×60
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
ラミネート
寸法(mm)
60×95
サイズ
名刺判
タイプ
シート式
枚数
6000枚
厚さ(μm)
100