VE543SITA ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様パンツ VE543下 ミドリ安全 31432127

VE543SITA ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様パンツ VE543下 ミドリ安全 31432127
VE543SITA ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様パンツ VE543下 ミドリ安全 31432127

ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様パンツ VE543下

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ウエスト(cm)95~105
サイズ4L
内容量1着注文コード31432127品番VE543SITA
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

夜間時における安全性を考慮して、膝下に再帰性の反射材を採用しました。後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。(特許取得)ストレッチ性に優れたリップストップ素材を採用しています。

用途
作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃
ロイヤルブルーサイズ4L混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ボタン:樹脂ウエスト(cm)95~105トラスコ品番835-7246種別パンツ質量(g)580規格帯電防止作業服JIS適合品股下(cm)80
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする