ベルデクセル 交織ストレッチ 女子パンツ VEL520下

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31432696 品番 VEL520SITA
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

女性向けの機能と美しいシルエットを両立しました。後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止しています。(特許取得)サニタリー用品や小物などを収納できる内ポケットを、表にひびきにくい後腰部に取り付けました。ストレッチ性のある生地を使用しています。細身のシルエットです。(ノータック、脇ゴムあり)カラビナループ付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

アイボリー 混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ドットボタン:樹脂 ウエスト(cm)75〜80 用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃 トラスコ品番835-7114 種別パンツ 質量(g)490 規格帯電防止作業服JIS適合品 サイズ(号)15 股下(cm)78 アズワン品番65-1268-79 性別女性用
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする