VERTE-572 ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ572 ミドリ安全 31433807 VERTE-572 ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ572 ミドリ安全 31433807

ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ572

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 31433807 品番 VERTE-572
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

指部分に絞りを入れたズレにくいぴったりタイプです。指先に触らずに箱から取り出せるので衛生的です。

ブルー サイズS 全長(cm)28 粉有無粉無 材質低密度ポリエチレン エンボス加工外側 用途食品工場など。 仕様指部絞り トラスコ品番835-9834 厚さ(mm)0.025 質量(g)390 入数(枚)200 規格食品衛生法適合 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)26 左右区別左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする