ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ572
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
31433816
品番
VERTE-572
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
指部分に絞りを入れたズレにくいぴったりタイプです。指先に触らずに箱から取り出せるので衛生的です。
色
ブルー
サイズ
SS
全長(cm)
28
粉有無
粉無
材質
低密度ポリエチレン
エンボス加工
外側
用途
食品工場など。
仕様
指部絞り
トラスコ品番
835-9833
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
380
入数(枚)
200
規格
食品衛生法適合
中指長(cm)
7.1
手のひらまわり(cm)
25
左右区別
左右兼用