VERTE-573 ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ573 ミドリ安全 外側 100枚入 低密度ポリ製 31433825

ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ573

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) サイズL 注文コード31433825 品番VERTE-573
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥624
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

指部分に絞りを入れたズレにくいぴったりタイプです。指先に触らずに箱から取り出せるので衛生的です。左右兼用タイプですので片手でも使え経済的です。薄くて指先までぴったりフィットする素手感覚の手袋です。

クリア サイズL 全長(cm)28 粉有無粉無 材質低密度ポリエチレン エンボス加工外側 用途食品工場など。 仕様指部絞り トラスコ品番835-9840 厚さ(mm)0.025 質量(g)190 タイプ左右兼用 入数(枚)100 規格食品衛生法適合品 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)28.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする