ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ573
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
サイズ
S
注文コード
31433843
品番
VERTE-573
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥624
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
指部分に絞りを入れたズレにくいぴったりタイプです。指先に触らずに箱から取り出せるので衛生的です。左右兼用タイプですので片手でも使え経済的です。薄くて指先までぴったりフィットする素手感覚の手袋です。
色
クリア
サイズ
S
全長(cm)
28
粉有無
粉無
材質
低密度ポリエチレン
エンボス加工
外側
用途
食品工場など。
仕様
指部絞り
トラスコ品番
835-9838
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
170
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
25.5