VERTE-790 ニトリルディスポ手袋 ベルテ790 ミドリ安全 100枚入 粉なし ブルー色 31434087

ニトリルディスポ手袋 ベルテ790

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズL 注文コード31434087 品番VERTE-790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,024
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

抜群の強度とフィット性です。柔らか素材で疲れにくいです。指先すべり止め仕様です。

ブルー サイズL 全長(cm)23.5 粉有無粉なし 材質ニトリルゴム(NBR) トラスコ品番835-9872 厚さ(mm)0.13 質量(g)700 入数(枚)100 規格食品衛生法適合品 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21.4 エンボス加工エンボスなし 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする