ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルディスポ手袋 ベルテ790
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
M
注文コード
31434105
品番
VERTE-790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,024
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の強度とフィット性です。柔らか素材で疲れにくいです。指先すべり止め仕様です。
色
ブルー
サイズ
M
全長(cm)
23.5
粉有無
粉なし
材質
ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
835-9871
厚さ(mm)
0.13
質量(g)
640
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合品
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
19.6
エンボス加工
エンボスなし
食品衛生法
適合