ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の オールシーズン トップス
ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2530上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31434184
品番
VES2530UE
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ストレッチ性のある生地を使用しています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
色
アイボリー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル80、綿20、リップストップ平織り、ファスナー、ボタン、ドットボタン:樹脂
用途
作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
835-7051
種別
長袖シャツ
質量(g)
440
規格
帯電防止作業服JIS適合品
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
82
袖丈
長袖
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。