ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2530上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31434193 品番 VES2530UE
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ストレッチ性のある生地を使用しています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

アイボリー サイズ4L 混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップ平織り、ファスナー、ボタン、ドットボタン:樹脂 用途作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番835-7052 種別長袖シャツ 質量(g)450 規格帯電防止作業服JIS適合品 胸囲(cm)128 着丈(cm)84 アズワン品番65-1289-36 袖丈長袖
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする