ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の オールシーズン トップス
ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2551上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31434577
品番
VES2551UE
参考基準価格(税別)
¥16,730
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
夜間時における安全性を考慮して、胸・腕・背中に再帰性の反射材を採用しました。ストレッチ性に優れたリップストップ素材を採用しています。
色
シルバーグレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35、リップストップ平織り、ドットボタン:樹脂
用途
作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃
トラスコ品番
835-7085
種別
長袖シャツ
質量(g)
430
規格
帯電防止作業服JIS適合品
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
82
袖丈
長袖
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。