ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2551上

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31434586 品番 VES2551UE
参考基準価格(税別)¥16,730 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

夜間時における安全性を考慮して、胸・腕・背中に再帰性の反射材を採用しました。ストレッチ性に優れたリップストップ素材を採用しています。

シルバーグレー サイズM 混率(%)ポリエステル65、綿35、リップストップ平織り、ドットボタン:樹脂 用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃 トラスコ品番835-7083 種別長袖シャツ 質量(g)410 規格帯電防止作業服JIS適合品 胸囲(cm)108 着丈(cm)77 袖丈長袖
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする