ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全メガネ
ミドリ安全の 2眼型 メガネ
スポーティースタイル保護メガネ VS-104H(ハードコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31434778
品番
VS-104H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。テンプルの角度を4段階に調整可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。キズに強いハードコートレンズです。
機能
防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
855-3140
セット内容
専用ポーチ
質量(g)
29
規格
JIS_T_8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色
ホワイト/グレー
材質(フレーム)
プラスチック
テンプル色
ホワイト/グレー
レンズ厚さ(mm)
2.4