色シルバーグレー
サイズS
混率(%)表:ポリエステル100/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g、[[平米]](身頃)、ポリエステルキルト中わた60g、[[平米]](袖)、ファスナー、ドットボタン:樹脂、マジックテープ(左胸ポケット、袖口)
用途建設業に。製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃
トラスコ品番120-3634
種別コート
質量(g)800
規格帯電防止作業服JIS適合品
胸囲(cm)120
加工撥水
肩幅(cm)49
袖丈(cm)56
着丈(cm)72
アズワン品番65-1322-07