ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1061

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31435435 品番 VE1061-UE
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒コートです。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。気象条件や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフードです。右胸のポケットは物落ち防止を考慮したファスナー仕様です。マジックテープ仕様の袖口です。

シルバーグレー サイズM 混率(%)表:ポリエステル100/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g、[[平米]](身頃)、ポリエステルキルト中わた60g、[[平米]](袖)、ファスナー、ドットボタン:樹脂、マジックテープ(左胸ポケット、袖口) 用途建設業に。製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃 トラスコ品番120-6734 種別コート 質量(g)800 規格帯電防止作業服JIS適合品 胸囲(cm)124 加工撥水 肩幅(cm)51 袖丈(cm)59 着丈(cm)75
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。冬季限定商材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする