色ブルー
サイズ5L
混率(%)表:ポリエステル100/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g、[[平米]](身頃)、ポリエステルキルト中わた60g、[[平米]](袖)、ファスナー、ドットボタン:樹脂、マジックテープ(左胸ポケット、袖口)
用途建設業に。製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃
トラスコ品番120-8366
種別ブルゾン
質量(g)700
規格帯電防止作業服JIS適合品
胸囲(cm)150
加工撥水
肩幅(cm)61
袖丈(cm)65
着丈(cm)76
機能帯電防止