VE1077-UE ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1077 ミドリ安全 ネイビー色 31435855

ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1077

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード31435855 品番VE1077-UE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒ブルゾンです。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。気象条件や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフードです。右胸のポケットは物落ち防止を考慮したファスナー仕様です。マジックテープ仕様の袖口です。

ネイビー サイズLL 混率(%)表:ポリエステル100/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g、[[平米]](身頃)、ポリエステルキルト中わた60g、[[平米]](袖)、ファスナー、ドットボタン:樹脂、マジックテープ(左胸ポケット、袖口) 用途建設業に。製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃 トラスコ品番121-1578 種別ブルゾン 質量(g)700 規格帯電防止作業服JIS適合品 胸囲(cm)132 加工撥水 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 アズワン品番65-1322-34
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。冬季限定商材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする