ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の 秋冬 ボトムス
ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1061
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31435934
品番
VE1061-SITA
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒スラックスです。股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です。(特許取得)マジックテープ仕様の裾口です。
色
シルバーグレー
サイズ
LL
混率(%)
表:ポリエステル100/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた60g、[[平米]]、ファスナー、ドットボタン:樹脂、マジックテープ(裾)
股下(cm)
80
用途
建設業に。製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃
トラスコ品番
121-1473
種別
スラックス
質量(g)
700
規格
帯電防止作業服JIS適合品
ウエスト(cm)
86〜98
加工
撥水
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。冬季限定商材