※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT32F〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)フッ素ゴム 注文コード31436842 品番ZPT32FF-B8
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質・バッファストロークなど62種類から選べます 他の種類を見る

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50

パッド径(Φmm)32 パッド形状首振り形 材質(パッド)フッ素ゴム ねじ径真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用) 取出方向縦方向 接続方法真空取出口/めねじ(取付接続と兼用) 真空取出口(B8) M8 x 1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする