マイコール
マイコールの 店舗運営用品
マイコールの 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
1つボタン送信機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31437607
品番
WB-200
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
送信機は防滴構造で、丈夫で押しやすいボタン
サイズ
60(Φ)mm × 16(H)mm
質量(g)
36
電源
12V/23A
アンテナ
本体内蔵式
番号設定
本体表示機と設定
送信周波数(MHz)
315
モニタ
操作:LED点灯