消火器ボックス(全埋込型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31437738 品番SK-FEB-72
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

全埋込型の消火器ボックスです。屋内仕様です。

用途屋内用 仕様扉タイプ 材質本体:スチール、扉:ステンレス 本体:ホワイト、扉:ヘアライン 寸法H(mm)650 寸法D(mm)158.2 寸法W(mm)280
注意
※屋内仕様です。
※取付け時は扉が巾木に干渉しないようにしてください。
※下地金物B型は別途です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする